ヤマト特殊鋼
高圧差込溶接形異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
1×3/4
1×1/2
1×3/8
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62126183
品番
SWTR S/80 40X32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
寸法B(mm)
63
寸法A1(mm)
49.1
寸法A2(mm)
43.2
寸法D1(mm)
41.2
寸法D2(mm)
35.5
寸法E(mm)
31.8
寸法C(mm)
19
JIS規格
B2316