SWTR S/80 50X20A 高圧差込溶接形異径チーズ ヤマト特殊鋼 62126253

SWTR S/80 50X20A 高圧差込溶接形異径チーズ ヤマト特殊鋼 62126253
SWTR S/80 50X20A 高圧差込溶接形異径チーズ ヤマト特殊鋼 62126253
SWTR S/80 50X20A 高圧差込溶接形異径チーズ ヤマト特殊鋼 62126253

高圧差込溶接形異径チーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)2×3/4
内容量1個注文コード62126253品番SWTR S/80 50X20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
最高使用圧力(MPa)26.0呼び径(A)50×20呼び径(B)2×3/4寸法B(mm)76寸法A1(mm)61.1寸法A2(mm)27.7寸法D1(mm)52.7寸法D2(mm)21.4寸法E(mm)38.1寸法C(mm)22JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする