曜日別特売
SWU S/80 50A 高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼 62126348

SWU S/80 50A 高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼 62126348
SWU S/80 50A 高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼 62126348
SWU S/80 50A 高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼 62126348

高圧差込溶接形ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード62126348品番SWU S/80 50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
最高使用圧力(MPa)26.0呼び径(A)50呼び径(B)2寸法A(mm)61.1寸法D(mm)76寸法L(mm)76寸法C(mm)23寸法J(mm)85寸法M(mm)85寸法H(mm)OCT 95OリングG65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする