曜日別特売
EA813WB-32 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 62126498

EA813WB-32 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 62126498
EA813WB-32 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 62126498
EA813WB-32 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 62126498
EA813WB-32 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 62126498
EA813WB-32 インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ 62126498

インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード62126498品番EA813WB-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,480
販売価格(税別)
16,800

無段変速、正逆転、LEDライト付
最大トルク155N・mのハイパワークラスのコードレスインパクトドライバー。打撃回数を向上させることで、一打撃当たりの反動を軽減した独自のインパクト機構。細軸グリップを採用したことで、長時間の作業でも疲れにくく、適度なスピードで作業ができるため、ネジの締めすぎなども軽減します。

仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本アズワン品番65-3893-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする