うすかわ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62126760 品番#88546
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

つつんだり、のせたり。やさしい木の香りのうす皮でギフトラッピング。ナチュラルなおしゃれさとぬくもりのあるやさしさを伝えられます。素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):うすかわ/12×L42cm 、紐/L53cm●重量(約):50g●材質:うすかわ/しな 、紐/松●セット内容:うすかわ/10枚 、紐/10本●PP袋入り●生産国:日本 アズワン品番65-4336-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする