曜日別特売
GALV SSTL S/80 32A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ ヤマト特殊鋼 62126847

GALV SSTL S/80 32A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ ヤマト特殊鋼 62126847
GALV SSTL S/80 32A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ ヤマト特殊鋼 62126847

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTSL ストリートエルボ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード62126847品番GALV SSTL S/80 32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4R(PT)1-1/4Rc(PT)1-1/4寸法B(mm)54寸法D(mm)28寸法K1(mm)45寸法K2(mm)55寸法N(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする