曜日別特売
中六角SC S/80 20A 高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼 62127014

中六角SC S/80 20A 高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼 62127014
中六角SC S/80 20A 高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼 62127014
中六角SC S/80 20A 高圧捻込形カップリング(六角) ヤマト特殊鋼 62127014

高圧捻込形カップリング(六角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード62127014品番中六角SC S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法B(mm)38寸法L(mm)42寸法H(mm)38寸法t(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする