河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の 段ボールストッカー
ダンボールカート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
関連部品
AA977,AA976
注文コード
62127022
品番
LBA001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥95,980
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
関連部品
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
底板には傾斜が付いているため、段ボールがスベリ落ちません。
関連部品
AA977,AA976
材質
(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)
スチール
注意
※仕切、テープホルダーはオプションとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納品先に運搬可能なエレベーターがない場合、配送が出来かねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300