ダンボールカート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 関連部品AA973,AA977,AA976 注文コード62127038 品番AA972
参考基準価格(税別)¥96,140 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は関連部品3種類から選べます 他の種類を見る

大容量タイプのお客様用ダンボールカートです。
底板やオプションの棚板には傾斜が付いているため、段ボールがスベリ落ちません。

関連部品AA973,AA977,AA976 材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン 材質(車輪)ナイロン キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー付) 材質(荷台)スチール
注意
※仕切、テープホルダーはオプションとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納品先に運搬可能なエレベーターがない場合、配送が出来かねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥19,500 / 税込 ¥21,450
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥23,000 / 税込 ¥25,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする