エクセル電動ピペット・シングルチャンネル。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット 操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモード(AUTO):オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード):MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード):定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注):設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注):設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。