GALV SBH S/80 20A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127547

GALV SBH S/80 20A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127547
GALV SBH S/80 20A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127547
GALV SBH S/80 20A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127547

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード62127547品番GALV SBH S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
寸法L(mm)38呼び径(B)3/4寸法B(mm)38呼び径(A)20Rc(PT)3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする