曜日別特売
X1A000061000612 エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入 EPSON 62127548

エプソン 水晶振動子 32.768MHz 表面実装 2-pin SMT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.05 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:± 20ppm注文コード62127548品番X1A000061000612
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.05 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:± 20ppmアズワン品番65-7031-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする