GALV SBH S/80 25A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127556

GALV SBH S/80 25A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127556
GALV SBH S/80 25A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127556
GALV SBH S/80 25A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127556

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード62127556品番GALV SBH S/80 25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法L(mm)45呼び径(B)1寸法B(mm)46呼び径(A)25Rc(PT)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする