GALV SBH S/80 50A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127583

GALV SBH S/80 50A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127583
GALV SBH S/80 50A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127583
GALV SBH S/80 50A 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング ヤマト特殊鋼 62127583

三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)2
内容量1個注文コード62127583品番GALV SBH S/80 50A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法L(mm)60呼び径(B)2寸法B(mm)76呼び径(A)50Rc(PT)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする