ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127678
品番
GALV SCA S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
Rc(PT)
1/4
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
25
寸法K(mm)
MIN.5