ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 六角ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
66
28
33
37
42
45
52
56
66
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62127958
品番
GALV 中六角SC S/80 50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
寸法B(mm)
76
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
77
寸法t(mm)
18