ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6S 異径 六角ソケット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
50×40
注文コード
62128073
品番
GALV 中六角SRC S/80 50X40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
77
呼び径(B)
2×1-1/2
寸法t(mm)
18
寸法B(mm)
76
呼び径(A)
50×40