ヤマト特殊鋼
高圧捻込形異径チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2×3/8
1/2×3/8
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
1×3/4
1×1/2
1-1/4×1
1-1/4×1/2
1-1/4×3/4
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128256
品番
STR S/80 15X10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×10
呼び径(B)
1/2×3/8
寸法B(mm)
34
寸法M(mm)
28.9
最高使用圧力(MPa)
20.6