ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128448
品番
GALV ST S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
27
寸法M(mm)
25.5
呼び径(A)
10
Rc(PT)
3/8