SN S/80 25A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128563

SN S/80 25A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128563
SN S/80 25A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128563
SN S/80 25A 高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼 62128563

高圧捻込形六角ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード62128563品番SN S/80 25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
呼び径(A)25呼び径(B)1R(PT)1寸法K(mm)22寸法C(mm)10寸法L(mm)54寸法H(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする