ヤマト特殊鋼
高圧捻込形六角ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
2-1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128606
品番
SN S/80 65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
R(PT)
2-1/2
寸法K(mm)
32
寸法C(mm)
15
寸法L(mm)
79
寸法H(mm)
OCT 78