ヤマト特殊鋼
高圧捻込形六角ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
3
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128615
品番
SN S/80 80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
R(PT)
3
寸法K(mm)
35
寸法C(mm)
18
寸法L(mm)
88
寸法H(mm)
OCT 96