ヤマト特殊鋼
高圧捻込形六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4×3/8
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
3/4×1/4
1×3/4
1×1/2
1×3/8
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128676
品番
SRN S/80 20X10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×10
呼び径(B)
3/4×3/8
R1(PT)
3/4
R2(PT)
3/8
寸法K1(mm)
20
寸法K2(mm)
15
寸法C(mm)
9
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
29
最大使用圧力(MPa)
20.4