ヤマト特殊鋼
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62128886
品番
GALV SN S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
R(PT)
1
寸法K(mm)
22
寸法C(mm)
10
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
35