曜日別特売
229809 エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ベントキャップ) Celltreat 62128948

エルレンマイヤーフラスコ(PETG、ベントキャップ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(12個)
注文コード
62128948
品番
229809
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥72,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

哺乳類・細菌・酵母の培養用に設計されています。
キャップの材質はPETG製で、ガス透過性を低下させます。
特大の通気孔を備えたベントキャップは、0.22μmの疎水性膜を備えており、汚染なしでガス交換が可能です。
軽量素材によりガラスよりも扱いやすいです。
フラスコには成形された目盛線があります。
保管と取り扱いが簡単な個別袋入りです。

仕様
●材質:PETG(蓋)、ポリエチレン(容器)●入数:1箱(12個入)●大きさ:39×101×176mm
アズワン品番
65-5713-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする