エンコーダホイール エンコーダホイール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62129210 品番MR241.07D
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コーダアクセサリ
測定ホイール
これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。
取り付けブラケット Z 119.017
標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO
コーダアクセサリ。測定ホイール。これらは、コーダに接続 され、素材の動き、動きの速度などに簡単に対応できます。滑らかな合成、ストライテッド合成、またはストライテッドメタリックコーティングが施されています。 20 cm/ 回転または 50 cm/ 回転の開発。取り付けブラケット Z 119.017。標準フランジコーダの場合。 3 番号が付属 O 58 コーダーをO 36 mm の中心軸付きで固定するための M3 x 12 ネジと 3 個のロックワッシャ。取り付けベース Z 119.015。シンクロフランジコーダ用。 コーダは、3 本のネジと 3 本の偏心ネジを使用してベースに取り付けます。これらは、Z 119.018 を参照して個別に注文します。偏心 Z 119006。シンクロフランジコーダ用。 3 つの中心はコーダに合うために必要である。

仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●シリーズ:MR241●ボアサイズ:7mm アズワン品番65-7315-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする