ヤマト特殊鋼
高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2×3/4
1-1/2×3/4
1-1/2×3/4
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
3/4×1/4
1×3/4
1×1/2
1×3/8
1×1/4
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
2×1/2
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129306
品番
SB S/80 40X20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法L(mm)
37
寸法H(mm)
50
呼び径(B)
1-1/2×3/4
寸法C(mm)
12
寸法K(mm)
25
呼び径(A)
40×20
R(PT)
1-1/2
Rc(PT)
3/4