曜日別特売
SB S/80 50X25A 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62129349

SB S/80 50X25A 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62129349
SB S/80 50X25A 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62129349
SB S/80 50X25A 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼 62129349

高圧捻込形ブッシング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)2×1
2×1
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
3/4×1/4
1×3/4
1×1/2
1×3/8
1×1/4
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×3/4
2×1/2
内容量1個注文コード62129349品番SB S/80 50X25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質S25C寸法L(mm)43寸法H(mm)63呼び径(B)2×1寸法C(mm)14寸法K(mm)29呼び径(A)50×25R(PT)2Rc(PT)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする