ヤマト特殊鋼
高圧捻込形ブッシング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
2×1/2
2×1/2
2×1/2
1/4×1/8
3/8×1/4
1/2×3/8
1/2×1/4
3/4×1/2
3/4×3/8
3/4×1/4
1×3/4
1×1/2
1×3/8
1×1/4
1-1/4×1
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/2×1-1/4
1-1/2×1
1-1/2×3/4
1-1/2×1/2
2×1-1/2
2×1-1/4
2×1
2×3/4
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129367
品番
SB S/80 50X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
63
呼び径(B)
2×1/2
寸法C(mm)
14
寸法K(mm)
29
呼び径(A)
50×15
R(PT)
2
Rc(PT)
1/2