河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ハンガー什器
フリーハンガーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62129375
品番
BA190
参考基準価格(税別)
¥23,530
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レジ横でのハンガー回収に。
材質
(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
80
質量(kg)
7.7
関連部品
BA193
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030