※使用例
河淳
河淳の 収納・設備・保管・運搬用品
河淳の ステンレス製ワゴン
河淳の クリーンカート
サニタリーステーション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(本体)スチール、(ドレーン)塩ビ、(キャスター)エラストマー
注文コード
62129533
品番
BC107
参考基準価格(税別)
¥158,640
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トレイ2個付
材質
(本体)スチール、(ドレーン)塩ビ、(キャスター)エラストマー
質量(kg)
21.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
672×472×1654
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・2輪ストッパー付)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750