河淳
河淳の 収納・設備・保管・運搬用品
河淳の ステンレス製ワゴン
河淳の クリーンカート
サニタリーステーション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(本体)スチール、(ドレーン)PP、(キャスター)ナイロン
注文コード
62129542
品番
BEA031GM
参考基準価格(税別)
¥47,410
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モップ掛けフック6本付
材質
(本体)スチール、(ドレーン)PP、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
7.7
キャスター径(Φmm)
40(4輪自在・2輪ストッパー付)
関連部品
BEA030
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340