河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の ダストカート
クリーンカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129664
品番
BP021
参考基準価格(税別)
¥31,120
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
丸洗い可能のクリンネス性に優れた樹脂タイプです。
材質
(本体)PP、(ハンドル)ステンレス、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
5.7
キャスター径(Φmm)
85(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
40
関連部品
BP134
ゴミ袋サイズ
90L、70L、45L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370