河淳
河淳の ゴミ箱
河淳の ダストカート
アライレカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62129682
品番
BEA024
参考基準価格(税別)
¥31,630
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鮮魚作業でのアラ、ゴミ専用カートです。
トラップ式なので水切りもスムーズ。アラの廃棄処理もスピーディーに行えます。
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
4
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在)
均等耐荷重(kg)
30
関連部品
BEA019
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940