曜日別特売
SPS S/80 32A 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼 62129735

SPS S/80 32A 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼 62129735
SPS S/80 32A 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼 62129735
SPS S/80 32A 炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ ヤマト特殊鋼 62129735

炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード62129735品番SPS S/80 32A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4Rc(PT)1-1/4寸法L(mm)22寸法H(mm)14寸法B(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする