河淳
河淳の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
河淳の 作業台(作業用踏台)
ステップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62129743
品番
BC183
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ステップに乗るとキャスターが自動的にロックされるセルフストッパー機構です。
スベリ止め一体成型のステップ。耐久性に優れ、長く安全にご使用いただけます。
質量(kg)
10.5
最大使用荷重(kg)
100
種別
3段タイプ
材質
(本体)スチール、(ステップ)PP、(スベリ止め)エラストマー、(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・4輪セルフストッパー付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340