※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 汎用ディスプレイ
河淳の ひな段ディスプレイ
キュービックアンコ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62129883
品番
FH731
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)PS、(コロビ止め)PS
色
黒
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
605
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。