ヤマト特殊鋼
高圧捻込形ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
50
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62129997
品番
SU S/80 50A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
Rc(PT)
2
寸法D(mm)
76
寸法L(mm)
76
寸法J(mm)
36
寸法M(mm)
85
寸法N(mm)
72
寸法H(mm)
OCT 95
Oリング
G65