曜日別特売
SUS SW45L S/80 20A ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62130119

SUS SW45L S/80 20A ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62130119
SUS SW45L S/80 20A ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62130119
SUS SW45L S/80 20A ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼 62130119

ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード62130119品番SUS SW45L S/80 20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)20呼び径(B)3/4寸法B(mm)39寸法A(mm)27.7寸法D(mm)21.4寸法C(mm)14寸法E(mm)12.7JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする