BELDEN
BELDENの AV家電
BELDENの オーディオ
BELDENの オーディオケーブル
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
62130147
品番
70040.00100
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
用途 マイクケーブル
用途 マイクケーブル。
仕様
●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅
アズワン品番
65-7418-86