BELDEN
BELDENの AV家電
BELDENの オーディオ
BELDENの オーディオケーブル
オーディオケーブル 2芯 1巻 500m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(500m)
注文コード
62130156
品番
70030.01500
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです
用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです。
仕様
●入数:1リール(500m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:500m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7
アズワン品番
65-7377-85