橋本電気
橋本電気の 電源(制御機器)
橋本電気の 変圧・変換
橋本電気の トランス
オーディオトランス 0.2W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62130165
品番
ST-45
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アウトプット トランス
リード線付
アウトプット トランス。リード線付。
仕様
●一次インピーダンス:600Ω●二次インピーダンス:10Ω●一次DC抵抗:34Ω●定格電力:0.2W●二次DC抵抗:0.68Ω●寸法:20 x 15.5 x 16.5mm●実装タイプ:シャーシマウント●終端タイプ:端子ワイヤ●重量:13g●奥行き:16.5mm●長さ:20mm●幅:15.5mm
アズワン品番
65-7219-19