ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
3/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130259
品番
SUS SWCH S/80 10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
26.0
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法B(mm)
25
寸法A(mm)
17.8
寸法D(mm)
12.7
寸法C(mm)
10
寸法E(mm)
18
JIS規格
B2316