曜日別特売
SUS SWCH S/80 25A ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62130286

SUS SWCH S/80 25A ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62130286
SUS SWCH S/80 25A ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62130286
SUS SWCH S/80 25A ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼 62130286

ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(B)1
内容量1個注文コード62130286品番SUS SWCH S/80 25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
最高使用圧力(MPa)20.6呼び径(A)25呼び径(B)1寸法B(mm)45寸法A(mm)34.5寸法D(mm)27.2寸法C(mm)13寸法E(mm)29JIS規格B2316
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする