ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130444
品番
SUS SWBH S/80 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
寸法B(mm)
45
寸法A(mm)
34.5
寸法D(mm)
27.2
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
29
JIS規格
B2316