オーニット
オーニットの 事務用品
オーニットの その他医療事務用品
オゾン発生器 エアフィーノ VS-50シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-3676-33
注文コード
62130445
品番
VS-50S2B
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
有人環境で使用するオゾン発生装置で24時間運転が可能です。
インテリア性に優れ、事務所や店舗の除菌・脱臭に適しています。
仕様
●オゾン発生量:10/20/30/40/50mg/h(5段階切替)●風量:0.21m3/min●電源電圧:AC100V 50/60Hz●消費電力:6.0W●外形寸法:236(W)×73.5(D)×202(H)mm●重量:1.3kg●使用温度範囲:0〜40℃(結露のないこと)
アズワン品番
65-3676-33