ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62130618
品番
SUS SWT S/80 32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
寸法B(mm)
56
寸法A(mm)
43.2
寸法D(mm)
35.5
寸法C(mm)
18
寸法E(mm)
27
JIS規格
B2316