お風呂小町宴セット 化粧箱入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62130750 品番#85947
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

湯浴セット。木の天然成分のヤニには抗菌・防虫・香りによるリラックス効果など、優れた機能があります。乾燥は自然乾燥でお願い致します。湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:湯桶/約Φ22×H10cm、風呂椅子/約24×14×H17cm●重さ:約1.6kg●材質:湯桶・風呂椅子/天然木、ひのきの温泉ボール/ひのき●内容:天然木湯桶1、天然木風呂椅子1、ひのきの温泉ボール10個●仕様:箱入り●生産国:湯桶・風呂椅子/中国、ひのきの温泉ボール/日本 アズワン品番65-4335-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする