ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/4
3/8
1/2
3/4
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131074
品番
SUS SSTL S/80 15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
R(PT)
1/2
Rc(PT)
1/2
寸法B(mm)
34
寸法d(mm)
13
寸法L(mm)
38
寸法M(mm)
25