ヤマト特殊鋼
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62131108
品番
SUS SCH S/80 08A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
20.6
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
Rc(PT)
1/4
寸法B(mm)
22
寸法L(mm)
26